KINVARO D-M

Ref.: F053139687
KINVARO D-M 200N GRIS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINVARO D-M 200N GRIS
KINVARO D-M
Kinvaro D-M para puertas abatibles con sistema de amortiguación por cable

Práctica

Ya sea horizontal o vertical, izquierda o derecha, el Kinvaro D-M se puede instalar a ambos lados del armario e incluso girar 90 grados para ahorrar espacio. Esto significa que el sistema abatible variable se puede utilizar en armarios con profundidades de tan solo 110 mm.

Comodidad de apertura

Gracias al sistema de doble amortiguación integrado, la acción de apertura y cierre de la puerta en los últimos centímetros es muy suave.

Combinación perfecta

El Kinvaro D-M junto con la bisagra para puerta abatible Tiomos asegura que la puerta abierta esté alineada con el panel base, garantizando una apariencia estética normal.

Estético

Dos tipos de acabados, blanco y negro, que se integran bien con los muebles más elegantes.

Características

  • Posibilidad de ajustar la fuerza del amortiguador
  • Ángulo de apertura ajustable (longitud del cable)
  • Altura de puerta 200-480 mm
  • Se puede emplear a la derecha y a la izquierda

Superficie

PLA
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em

2.8 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em

10 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa

2,8-10 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F053139687

Ficha Técnica

32407013.pdf

Ficha Técnica

32407014.pdf
Scroll to top