Inserto para soporte de cartuchos y botes

Ref.: 096380 825
Ver todas las versiones
KH1 SOPORTE FOAM PARA CARTUCHOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KH1 SOPORTE FOAM PARA CARTUCHOS
Inserto para soporte de cartuchos y botes
Para almacenar cartuchos y botes de aerosol
  • Para latas de hasta máx. 67 mm y cartuchos hasta máx. 50 mm
  • El soporte de espuma es de una pieza

Profundidad

313 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Número de cartuchos

25 Uds
Más Información

Anchura

365 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.178 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380825

Ficha Técnica

32411596.pdf
Scroll to top