EAN | 4045727803783 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro interno cónico mínimo | 92.9 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 90 °C |
Profundidad de inserción | 17 mm |
Otro estándar | Cierres cónicos |
Diámetro exterior | 107 mm |
Color | Naturaleza |
Material | Polietileno lineal de baja densidad |
Diámetro exterior cónico máximo | 99 mm |
Diámetro externo cónico mínimo | 96.5 mm |
Diámetro interno cónico máximo | 96 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |