EAN | 4024835429368 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro interno cónico mínimo | 66.0 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Profundidad de inserción | 13 mm |
Otro estándar | Cierres cónicos |
Diámetro exterior | 75 mm |
Color | Naturaleza |
Material | Polietileno de baja densidad |
Diámetro exterior cónico máximo | 71.7 mm |
Diámetro externo cónico mínimo | 69.8 mm |
Diámetro interno cónico máximo | 68.0 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |