Versátil:
Aplicación universal como tapón o tapa. La conicidad es ideal para admitir tolerancias.
Información adicional:
Para sellar taladros y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.
Material | 
                                                LDPE | 
Altura interior | 
                                                13.5 mm | 
Resistencia a temperatura mínima | 
                                                -40 °C | 
Color | 
                                                Natural | 
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 
                                                80 °C | 
Profundidad de inserción | 
                                                13.5 mm | 
Diámetro interno cónico máximo | 
                                                54.0 mm | 
Diámetro interno cónico mínimo | 
                                                51.6 mm | 
Diámetro exterior | 
                                                60 mm | 
Diámetro exterior cónico máximo | 
                                                56.2 mm | 
Diámetro externo cónico mínimo | 
                                                54.5 mm | 
Otro estándar | 
                                                GPN 600 | 
Código del sistema armonizado | 
                                                39269097900 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                6.180 g | 
Resistencia a temperatura máxima | 
                                                60 °C | 
Normas | 
                                                GPN 600 | 
Diámetro exterior cónico mínimo/máximo | 
                                                54,5-56,2 mm | 
Resistencia a temperatura mín./máx. | 
                                                -40 hasta 60 °C | 
Diámetro interno cónico mínimo/máximo | 
                                                51,6-54,0 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        059860545 |