Protector universal GPN 600

Ref.: 0598601690
Ver todas las versiones
KGLSTO-GPN600-B-1690-NATUR

Descripción

KGLSTO-GPN600-B-1690-NATUR
Protector universal GPN 600
Polietileno, natural

Versátil:

Aplicación universal como tapón o tapa. La conicidad es ideal para admitir tolerancias.

Información adicional:

Para sellar taladros y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.

Material

LLDPE
Más Información

Altura interior

23 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Profundidad de inserción

23 mm
Más Información

Diámetro interno cónico máximo

168 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo

164 mm
Más Información

Diámetro exterior

179 mm
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

172 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

169 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 600
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Normas

GPN 600
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

169-172 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo/máximo

164-168 mm
Más Información
Scroll to top