Resistente:
Diseño sólido para soportar cargas más altas.
Versátil:
Tapón cónico para compensar tolerancias.
Material |
LDPE |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
3 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro exterior |
8.5 mm |
Diámetro exterior cónico máximo |
5.6 mm |
Diámetro externo cónico mínimo |
5.4 mm |
Otro estándar |
GPN 500 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.113 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 500 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Diámetro exterior cónico mínimo/máximo |
5,4-5,6 mm |
Catálogo General |
059850053 |