Cono de señalización

Ref.: 0993899307
Ver todas las versiones
KGL-TL-LEITKEGEL-750MM

Descripción

KGL-TL-LEITKEGEL-750MM
Cono de señalización
2 piezas
Con un grado excepcional de integridad estructural
  • Parte superior del cono de HD-PE, base del cono de material reciclado
  • Alto nivel de estabilidad gracias al borde antivuelco
  • Apilado optimizado sin atascarse
  • No hay sustancias peligrosas para la salud de acuerdo con REACH
  • Empuñadura incorporada para un manejo sencillo incluso con guantes

Material

HPE
Más Información

Longitud

445 mm
Más Información

Anchura

445 mm
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5150.300 g
Más Información

Altura

750 mm
Más Información

Tipo de lámina

RA1/A
Más Información

Longitud x anchura

445 x 445 mm
Más Información
Scroll to top