Fresa para chaveteros HSCo

Ref.: 5443600404
Ver todas las versiones
KEYWAYCTR-DIN850D-HSCO-2,0X3,7-D10,5MM

Descripción

KEYWAYCTR-DIN850D-HSCO-2,0X3,7-D10,5MM
Fresa para chaveteros HSCo
DIN 850D
Recomendada para fresar aceros estructurales, de cementación y tratados y aceros templados con una resistencia normal de hasta 1100 N/mm² y para metales no ferrosos de viruta corta.
1524

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de corte

2 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Código del producto

1524
Más Información

Ángulo de giro

8-12°
Más Información

Número de dientes

8 Uds
Más Información

Número de filos de corte

8 Uds
Más Información

Ángulo de corte

10 grados
Más Información

Diámetro

10.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h11
Más Información

DIN

850
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Se puede utilizar para las chavetas de media luna

2 x 3,7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 850
Más Información
Scroll to top