Inserto para soporte de cartuchos y botes

Ref.: 096381 825
Ver todas las versiones

KDH1-SOPORTE-FOAM-CARTUCHOS-AEUROSOLES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KDH1-SOPORTE-FOAM-CARTUCHOS-AEUROSOLES
Inserto para soporte de cartuchos y botes
Para almacenar cartuchos y botes de aerosol
  • Para latas de hasta máx. 67 mm y cartuchos hasta máx. 50 mm
  • El soporte de espuma es de una pieza

Profundidad

313 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Número de cartuchos

12 Uds
Más Información

Anchura

365 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de latas

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

096381825

Ficha Técnica

32411596.pdf
Scroll to top