Enrollador de cable de plástico CEE 400 V

Ref.: 0774125525
Ver todas las versiones
-KBLTROMMEL-KST-CEE-(H07RN-F5G2,5

Descripción

-KBLTROMMEL-KST-CEE-(H07RN-F5G2,5
Enrollador de cable de plástico CEE 400 V
K2 de conformidad con la norma DGUV Information 203-006 (anteriormente, BGI 600)
  • Carcasa del enrollador de plástico especial
  • Manivela giratoria basculante de grandes dimensiones
  • Innovador montaje de conexión
  • Freno de bloqueo con interruptor de "apertura y cierre"
  • Cable RN homologado para su uso en condiciones de construcción difíciles conforme a VDE 0100 Parte 704
  • Producto fabricado en Alemania

Este enrollador de cable industrial/para construcción es apto para su uso en obras y en exteriores.


Disyuntor térmico con mecanismo de disparo libre, se puede restablecer manualmente tras el enfriamiento.

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

2 tomas con contacto de puesta a tierra, 16 A, 250 V, 1 toma
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Material del cable

H07RN-F de caucho
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F5G2,5 mm²
Más Información

Estándar EN

61316
Más Información

Longitud del cable

25 m
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10469.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

395 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 enchufe CEE 3P+N+E, 16 A
Más Información

Normas

EN 61316
Más Información

Longitud x anchura x altura

290 x 210 x 395 mm
Más Información
Scroll to top