Material |
PVC |
Longitud |
50 m |
Color |
Blanco |
Longitud del conducto |
2 m |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
292.600 g |
Altura |
60 mm |
Catálogo General |
0973690010 |