Abrazadera para tubos de refrigeración K Plus

Ref.: 0874402108
Ver todas las versiones
KAELTROSHEL-(K-PLUS)-2-108MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KAELTROSHEL-(K-PLUS)-2-108MM
Abrazadera para tubos de refrigeración K Plus
Con la parte de aislamiento separada
Consta de un núcleo de espuma dura con caucho natural en los extremos y una capa exterior sólida con superposición autoadhesiva

Separe la abrazadera del tubo y el componente aislante

Montaje sencillo y fácil alineación del tubo

Compatible con los grosores de la capa aislante de nuestro caucho frío aislante FLEXEN® plus

Apariencia uniforme

Cara final de caucho

  • Conexión perfecta entre los extremos de la abrazadera para tubos de refrigeración y el aislamiento de los tubos (caucho), ya que se trata de materiales similares
  • No es necesario aplicar sellador

Capa exterior resistente con superposición autoadhesiva

Retardador de vapor adicional y protección mecánica


Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado


La resistencia a la difusión del vapor de agua y la conductancia del calor las confiere el caucho frío FLEXEN® plus

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Conductividad térmica λ

0.033 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ

10000
Más Información

Espaciado máximo entre elementos de unión

4.5 m
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

108 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Diseño

Abrazadera para tubos de ventilación doble, TIPP® Smartlock
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

108 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 100..
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura del aislante

50 mm
Más Información

Rango de grosor del aislante

Espesor de aislamiento 2
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

No
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Material del aislante

Espuma rígida de poliiso
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

No
Más Información

Peso volumétrico

120 kg/m³
Más Información

Grosor del material aislante

14.5 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Color de la parte aislante

Negro
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.500 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

2 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

23 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 105 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top