-KABELVERSCHR. PA M20X1,5 SCHWARZ

Ref.: 0967817020
Ver todas las versiones

-KABELVERSCHR. PA M20X1,5 SCHWARZ

Descripción

-KABELVERSCHR. PA M20X1,5 SCHWARZ

Material

PA
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.555 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

8-13 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top