Sellador p. ojos de buey, PU, aplicaciones marinas

Ref.: 08932953
Ver todas las versiones
KD PU MARINE VENTANAS NEGRO 310 ML.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KD PU MARINE VENTANAS NEGRO 310 ML.
Sellador p. ojos de buey, PU, aplicaciones marinas
Adhesivo elástico y sellador para ventanas de plástico en aplicaciones marinas o construcción de caravanas

Difícilmente inflamable

Elástico

  • Las diferentes expansiones de los materiales se compensan gracias a una alta elasticidad
  • Amortigua las vibraciones y el ruido

Tiempo prolongado de formación de piel

  • Permite pegar y sellar componentes grandes
  • Permite la reposición de las uniones

Se puede lijar y pintar

Resistencia efectiva al paso del tiempo y a la intemperie

Sin silicona


Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.



Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud correspondiente. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada.


El adhesivo se debe alisar durante el tiempo de formación de la piel.


Adhesivo de poliuretano de un componente y masilla de sellado especialmente desarrollados para el pegado y sellado en la construcción naval. El producto se utiliza normalmente para pegar y sellar ojos de buey y ventanas de plástico


No permita que este producto entre en contacto con sistemas de pintura a base de resinas alquídicas. Al pintar sobre el sellador, se debe tener en cuenta que el grosor y la dureza de la película de pintura pueden mermar la elasticidad del adhesivo y, por lo tanto, provocar grietas.

Materiales para pegar

Aluminio (metal)Fibra de vidrio (vidrio y materiales cerámicos)Madera (madera y materiales)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

1.4 N/mm²
Más Información

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Negro
Más Información

Velocidad de curado completo

4 mm/d
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.15 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

10 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

60 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Peso del contenido

357 g
Más Información

Dureza Shore A

45
Más Información

Apto para uso marino

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

ISO

37868
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

AceitesAceites animalesAceites mineralesAceites vegetalesCombustibles
Más Información

Resistencia contra

AguaAgua saladaÁcidos y lejías diluidos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,15 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Normas

ISO 868, ISO 37
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

4 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +90 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638787050.pdf

Certificado MED

645882865.pdf

Certificado MED 2

645883157.pdf

Catálogo General

08932953

Ficha Técnica

32405711.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Hoja de datos de seguridad

05112359.PDF
Scroll to top