JUNTAEPOXI

Ref.: 5875200300
Ver todas las versiones
JUNTAEPOXI-BLANCO-7KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTAEPOXI-BLANCO-7KG
JUNTAEPOXI
Mortero epoxídico antiácidotricomponente para sellado de juntas en piscinas de agua clorada o decloración salina

Características

  • Para el sellado de juntas de 0 a 10 mm en revestimientos cerámicos.
  • Impermeabilidad 100 %.
  • Fraguado rápido y antiácido.
  • Formulado con resinas epoxi que proporcionan alta impermeabilidad.
  • RG según EN 13.888

Ventajas

  • Resistencia mecánica y química, además de baja viscosidad para facilitar su aplicación.
  • Disponible en 24 colores.

Beneficios

  • Ideal para rejuntar las juntas de piscinas.
  • Máxima higiene.
  • Muy fácil de aplicar.

Preparación: asegurar juntas limpias, secas y exentas de polvo.



Mezcla: verter partes A y B en un cubo, y añadir la parte C, mezclar con batidor helicoidal a alta velocidad hasta homogeneidad, a temperatura ideal de +20°C. Cuando la temperatura es muy baja y los líquidos están fríos y viscosos, sumergir los botes en agua caliente, no en ebullición, hasta que se vuelvan fluidos. Vaciar completamente el contenido de


las dos botellas en el cubo. Echar el polvo encima de los líquidos. Mezclar con un batidor en espiral acoplado a un taladro eléctrico a altas rpm.



Aplicación: aplicar con espátula de goma llenando completamente las juntas; alisar en diagonal y retirar excesos.



Limpieza inmediata: usar agua fría o templada y estropajo de fibra para limpiar residuos.



Secado: permitir al menos 7 días antes de llenar con agua en piscinas.


• Piscinas públicas y privadas con agua clorada o salina.


• Baños, duchas, spas y zonas húmedas.


• Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.


• Industrias químicas.


• Adecuado para pavimentos en industria alimentaria (no apto en contacto directo con el alimento).

Resistente después

7 d
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en peso/área

100 g/m²
Más Información

Condiciones de aplicación

Con temperatura de aplicación de 10 °C a 35 °C
Más Información

Base química

Epoxy
Más Información

Resistente al agua después de

1 años
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5000 cm³
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento de latas en posición vertical, por niveles y
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

7 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

una vez que se haya secado completamente
Más Información

Resistente a la lluvia después de

1 años
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Resistencia mínima a la compresión

20 MPa
Más Información

Se puede pisar después de máximo

24 h
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

Espacio hueco
Más Información

Tiempo de procesamiento

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

1.5 kg/m²
Más Información

Estándar EN

13888
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.480 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área

0,1-1,5 kg/m²
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / almacenamiento de latas en posición vertical, por n
Más Información

Normas

EN 13888
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área/condicione

0,1-1,5 kg/m² / Espacio hueco
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

10 hasta 35 °C / Con temperatura de aplicación de 10 °C a 35
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5875200300

Ficha Técnica

679746734.pdf

Hoja de datos de seguridad

05114120.PDF

Hoja de datos de seguridad

05109828.PDF
Scroll to top