Arandela cónica con orificio

Ref.: 087600314
Ver todas las versiones
JUNTA GOMA INSTALAC. SANITARIAS

Descripción

JUNTA GOMA INSTALAC. SANITARIAS
Arandela cónica con orificio

Para calderas y grifos


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

EPDM
Más Información

Adecuado para

Grifo de vaciado de 3/8 pulgadas
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4 x 14 x 4 mm
Más Información
Scroll to top