Arandela cónica con orificio

Ref.: 087600313
Ver todas las versiones
JUNTA GOMA INSTALAC. SANITARIAS

Descripción

JUNTA GOMA INSTALAC. SANITARIAS
Arandela cónica con orificio

Para calderas y grifos


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

EPDM
Más Información

Adecuado para

Caldera de 1/4 pulgadas
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4 x 13 x 4 mm
Más Información
Scroll to top