Surtido de adaptadores

Ref.: 096512 80
Ver todas las versiones
JUEGO WURTH TX INT.EXT.1/2

Descripción

JUEGO WURTH TX INT.EXT.1/2
Surtido de adaptadores
8 piezas
Surtido de adaptadores combinados con los adaptadores para llave de vaso y para puntas más habituales

Contenido: 8 piezas

  • 6 adaptadores para llave de vaso:

3/4 pulgadas - 1/2 pulgadas, 1/2 pulgadas - 3/4 pulgadas, 1/2 pulgadas - 3/8 pulgadas

3/8 pulgadas - 1/4 pulgadas, 1/4 pulgadas - 3/8 pulgadas, 3/8 pulgadas - 1/2 pulgadas

  • 2 adaptadores de puntas:

1/4" - 1/4", 3/8" - 5/16"

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8.0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1086.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651280
Scroll to top