KIT TALADRAR PARA EJE 4 DIRECCIONES Set de brocas 19 piezas, para ejes de cuatro brazos de acero y aluminio Este nuevo juego de herramientas permite desmontar sin esfuerzo los tornillos de apriete extremadamente apretados de los ejes de cuatro brazos VAG.
Los diferentes componentes permiten un desmontaje sin daños, independientemente de la posición de montaje de la caja de dirección (superior/inferior) y de la dirección en la que se encuentre el tornillo en el orificio de sujeción.
Tres plantillas de taladrado garantizan que el marcado y el taladrado queden exactamente centrados, mientras que la calidad del tornillo de sujeción no supone ningún problema para la broca especial HSS TIN o TICN
Sin compresión ni deformación del tornillo de apriete
No se rompe el costoso cuerpo del eje
Fácil de usar
Sin problemas de espacio
Extracción rápida
Incluye:
1 broca, Ø 4,5 mm x L = 140 mm
1 x plantilla de perforación para el lado de la rosca, Ø4,5 mm
1 x broca, Ø7,3 mm x L=110 mm
1 x plantilla de taladrado para el lado de la rosca, Ø7,3 mm
1 x broca, corta, Ø4,5 mm x L=80 mm
1 x plantilla de taladrar para cabeza hexagonal
1 x broca escalonada TICN
1 x mandril de expulsión para martillo picador neumático
https://www.wurth.es/juego-taladrar-eje-4-direcciones-acero-y-aluminio-19-pzs1952004160KIT TALADRAR PARA EJE 4 DIRECCIONESKIT TALADRAR PARA EJE 4 DIRECCIONES<br>Set de brocas<br>19 piezas, para ejes de cuatro brazos de acero y aluminio<br>Este nuevo juego de herramientas permite desmontar sin esfuerzo los tornillos de apriete extremadamente apretados de los ejes de cuatro brazos VAG.<br><ul><li>Los diferentes componentes permiten un desmontaje sin daños, independientemente de la posición de montaje de la caja de dirección (superior/inferior) y de la dirección en la que se encuentre el tornillo en el orificio de sujeción.</li><li>Tres plantillas de taladrado garantizan que el marcado y el taladrado queden exactamente centrados, mientras que la calidad del tornillo de sujeción no supone ningún problema para la broca especial HSS TIN o TICN</li><li>Sin compresión ni deformación del tornillo de apriete</li><li>No se rompe el costoso cuerpo del eje</li><li>Fácil de usar</li><li>Sin problemas de espacio</li><li>Extracción rápida</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 broca, Ø 4,5 mm x L = 140 mm</li><li>1 x plantilla de perforación para el lado de la rosca, Ø4,5 mm</li><li>1 x broca, Ø7,3 mm x L=110 mm</li><li>1 x plantilla de taladrado para el lado de la rosca, Ø7,3 mm</li><li>1 x broca, corta, Ø4,5 mm x L=80 mm</li><li>1 x plantilla de taladrar para cabeza hexagonal</li><li>1 x broca escalonada TICN</li><li>1 x mandril de expulsión para martillo picador neumático</li><li>1 x mandril de prensado para soporte de prensado</li><li>2 placas distanciadoras de 3,6 mm</li><li>2 placas distanciadoras de 4,0 mm</li><li>2 tuercas de máquina M10 con collarín</li><li>4 arandelas de acero inoxidable A2 M10</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15674783.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15674783.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para chasis de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para chasis de coches/Herramienta medición eje, surtido/set1708111850000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!