Soporte de estantes para estantes de madera

Ref.: 0683390431
Ver todas las versiones
JGO.SOPORT.PORTAESTANTE ANIBAL 128MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.SOPORT.PORTAESTANTE ANIBAL 128MM
Soporte de estantes para estantes de madera
Sistema modular de mobiliario
  • Altura ajustable
  • Casquillo bloqueado con tornillos sin cabeza M4

Para vestidores, zonas de estar y tiendas

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

F1
Más Información

Longitud

154 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.667 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683390431

Ficha Técnica

32407506.pdf
Scroll to top