Set de herramientas para sensores de estacionamiento de vehículos Volkswagen y Seat

Ref.: 1952004490
Ver todas las versiones
JUEGO-SENSORES-DE-APARCAMIENTO-Ø-26,0

Descripción

JUEGO-SENSORES-DE-APARCAMIENTO-Ø-26,0
Set de herramientas para sensores de estacionamiento de vehículos Volkswagen y Seat
5 piezas
Permite montar sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente, siempre y cuando no se disponga de orificio de montaje practicado de fábrica.
  • Incluye mandriles de centrado, necesarios para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente.
  • Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios. De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación.

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoVolkswagen
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

403.000 g
Más Información
Scroll to top