Rosetas de aluminio para puerta

Ref.: 0689160480
Ver todas las versiones
JUEGO ROSETA ALUMINIO MOD. FIRENZE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO ROSETA ALUMINIO MOD. FIRENZE
Rosetas de aluminio para puerta
FIRENZE
  • Material Aluminio.
  • Color en níquel Satinado y negro.
  • Roseta Ø 52 mm.
  • Longitud mango manilla: 118 mm.
  • Muelle espiral de gran resistencia.
  • Homologación por 200.000 aperturas.
  • 5 agujeros de fijación:

- 2 con tornillo pasante M3.

- 3 con tornillo para madera Ø 3,5 mm.

  • Eje manilla cuadrado 8 mm.
  • Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689160480

Ficha Técnica

659634234.pdf
Scroll to top