Juego manilla regulable

Ref.: 0689943062
JUEGO MANILLA REGUL.LIGERA 50-60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO MANILLA REGUL.LIGERA 50-60MM
Juego manilla regulable
  • Fabricado en Zamak.

  • Cuadradillo fabricado en acero.

  • Acabado superficial epoxi negro lacado al horno.

  • Gran resistencia a la intemperie.

  • Gran calidad de acabado.

  • Fácil montaje.

  • Especialmente diseñada para puertas peatonales.

  • Posibilidad de utilizar con cerradura pico loro Art. Nº 1970 700.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud del mango

108 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689943062

Ficha Técnica

32407659.pdf
Scroll to top