1 JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO Manilla para puerta EURO
Características
Material: latón laminado con alto porcentaje de cobre (70/30).
Espesor uniforme en toda su extensión (20 micras).
Revestimiento anticorrosivo con laca poliuretánica de alta transparencia.
Aplicación de laca a través de cataforesis.
Sistema de embutición en frio que garantiza una total simetría de las piezas, viseles y dibujos.
El latón laminado presenta una cohesión molecular infinitamente mayor, lo cual reduce la porosidad, evitando problemas de picados y oxidaciones.
Reducción de las holguras y mejora del ajuste entre placa y manilla, evitando los rozamientos, potenciando la acción del muelle.
Eje manilla cuadrado 8 mm.
Eje condena cuadrado 6 mm.
Resistencia niebla salina superior a 1000 horas.
5 años de garantía.
Homologación por 150.000 aperturas
Es imprescindible que la colocación de la manilla sea una vez finalizada la obra, para evitar que las pinturas, acetonas o ambientes corrosivos deterioren la pieza.
Para su limpieza no debe usarse ningún tipo de limpia metales u otro producto de limpieza, ya que pueden dañar la placa protectora.
Por todo lo anteriormente expuesto, garantizamos nuestro producto por 5 años, salvo que se demuestre su mal uso.
https://www.wurth.es/juego-manilla-euro-laton-laminado-206891021001 JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO1 JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO<br>Manilla para puerta<br>EURO<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material: latón laminado con alto porcentaje de cobre (70/30).</li><li>Espesor uniforme en toda su extensión (20 micras).</li><li>Revestimiento anticorrosivo con laca poliuretánica de alta transparencia.</li><li>Aplicación de laca a través de cataforesis.</li><li>Sistema de embutición en frio que garantiza una total simetría de las piezas, viseles y dibujos.</li><li>El latón laminado presenta una cohesión molecular infinitamente mayor, lo cual reduce la porosidad, evitando problemas de picados y oxidaciones.</li><li>Reducción de las holguras y mejora del ajuste entre placa y manilla, evitando los rozamientos, potenciando la acción del muelle.</li><li>Eje manilla cuadrado 8 mm.</li><li>Eje condena cuadrado 6 mm.</li><li>Resistencia niebla salina superior a 1000 horas.</li><li>5 años de garantía.</li><li>Homologación por 150.000 aperturas</li></ul><br><P>Es imprescindible que la colocación de la manilla sea una vez finalizada la obra, para evitar que las pinturas, acetonas o ambientes corrosivos deterioren la pieza.</P><br/><P>Para su limpieza no debe usarse ningún tipo de limpia metales u otro producto de limpieza, ya que pueden dañar la placa protectora.</P><br/><P>Por todo lo anteriormente expuesto, garantizamos nuestro producto por 5 años, salvo que se demuestre su mal uso.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118469967.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118469967.jpg2024-02-16T19:34:50+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.