Set de mandriles de presión con bandeja para mesa de prensa

Ref.: 1952004430
Ver todas las versiones
JUEGO MANDRILES DE PRESION 10 PZ

Descripción

JUEGO MANDRILES DE PRESION 10 PZ
Set de mandriles de presión con bandeja para mesa de prensa
10 piezas
Los mandriles de presión permiten extraer con total seguridad componentes pequeños de hasta 29 mm.
  • Una incorporación muy práctica para cualquier prensa de taller de hasta 25 toneladas.
  • El soporte del mandril de presión se puede instalar de forma directa y permanente en el pistón de prensas de taller comunes. En función del diámetro del pistón, se puede montar directamente o mediante el casquillo reductor suministrado.
  • El contenido también incluye un casquillo reductor para dimensiones de pistón inusuales, que se puede ajustar para que el cliente lo adapte con un torno.
  • Al introducir el disco de presión en el soporte del mandril de presión, la acción de prensado aprovecha toda la superficie del pisón. De este modo, el soporte del mandril de presión se puede fijar permanentemente al pistón hidráulico.
  • Todas las piezas quedan pulcramente colocadas en la bandeja provista, colocada directamente en la mesa de la prensa.

Contenido:

  • 5 mandriles de presión con cierre de bola: diámetros: 11; 15; 19; 25; 29 mm
  • 1 disco de presión para soporte del mandril de presión, diámetro: 60 mm (H = 10 mm)
  • 1 soporte de mandril para pistón, diámetro: 50 mm (diámetro exterior: 60 mm)
  • 1 casquillo reductor, diámetros: 50 mm a 40 mm
  • 1 casquillo reductor adaptable para pistones, diámetros: 30-45 mm
  • 1 percha de almacenamiento para mesa de prensa

Peso del producto (por artículo)

4855.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

536959585.pdf

Catálogo General

1952004430
Scroll to top