Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
34 mm |
Longitud |
95 mm |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Número de piezas en el surtido/juego |
3 Uds |
Diámetro del agujero |
17.5 mm |
Paso |
2.5 mm |
DIN |
352 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
411.000 g |
Tamaño del cuadradillo |
12 mm |
Diámetro del vástago |
16 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063920 |
Ficha Técnica |
32405350.pdf |