Anillo de ajuste para válvulas con cadena

Ref.: 071351 67
Ver todas las versiones
JUEGO GALGAS 0,70-1,00MM - 4 PIEZAS

Descripción

JUEGO GALGAS 0,70-1,00MM - 4 PIEZAS
Anillo de ajuste para válvulas con cadena
Para la realización de comprobaciones y ajustes en válvulas de motor, además de para la realización de mediciones de holguras en guías, rodamientos, pistones, etc.
  • Colores designados para facilitar la identificación de las respectivas hojas
  • Galgas patrón con dimensiones fáciles de leer

Longitud de lámina

45 mm
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Grosor de hoja mínimo

0.7 mm
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Grosor máximo de la hoja

1 mm
Más Información

Ancho de lámina

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la hoja

0,7-1 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07135167
Scroll to top