Anillo de ajuste para válvulas con cadena

Ref.: 071351 66
Ver todas las versiones
JUEGO GALGAS 0,45-0,60MM - 4 PIEZAS

Descripción

JUEGO GALGAS 0,45-0,60MM - 4 PIEZAS
Anillo de ajuste para válvulas con cadena
Para la realización de comprobaciones y ajustes en válvulas de motor, además de para la realización de mediciones de holguras en guías, rodamientos, pistones, etc.
  • Colores designados para facilitar la identificación de las respectivas hojas
  • Galgas patrón con dimensiones fáciles de leer

Longitud de lámina

45 mm
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Grosor de hoja mínimo

0.45 mm
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Grosor máximo de la hoja

0.6 mm
Más Información

Ancho de lámina

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la hoja

0,45-0,6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07135166
Scroll to top