Set de semicarcasas, diámetro 75 mm

Ref.: 1952003840
Ver todas las versiones
JUEGO-DE-SEMICUBETAS-DE-75MM-DE-DIÁMETRO

Descripción

JUEGO-DE-SEMICUBETAS-DE-75MM-DE-DIÁMETRO
Set de semicarcasas, diámetro 75 mm
3 piezas

Para Mitsubishi Colt VI y CZC Cabriolet, Smart Forfour (W454) con buje de perno prisionero

Número de piezas en el surtido/juego

3
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2465.000 g
Más Información
Scroll to top