Set de plantillas de fresado

Ref.: 0681352300
Ver todas las versiones

JGO.PLANT CONECT.VIGA OCULT EN V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.PLANT CONECT.VIGA OCULT EN V
Set de plantillas de fresado
Plantilla de fresado y cuatro insertos de plantilla para una fabricación previa rápida y precisa de hendiduras de 14 mm para conectores de vigas ocultos.

Fáciles de usar y muy robustas

Material: plástico


  • Seleccione el inserto de plantilla (90 mm, 125 mm, 150 mm o 190 mm) e introdúzcalo en el soporte correspondiente. Fije el inserto con tornillos métricos.

  • Marque la posición de fresado en la viga principal

  • Coloque la plantilla en el travesaño principal, alinéela y fíjela en su sitio con 2 tornillos con cabeza avellanada ASSY, d = 5 mm

  • Ajuste la fresadora a una profundidad de fresado de 14 mm

  • Realice el fresado

  • Retire la plantilla de fresado

Ayuda de fresado para conectores de vigas ocultos.


Una fresa adecuada con tope (n.º de art. 0612 208 203) para evitar que la plantilla se dañe durante el fresado


B1.7.1

Material

PLA
Más Información

Longitud

271 mm
Más Información

Anchura

233 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Número de orificios

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

642.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top