JUEGO HHSS SENSORES APARCAMIENTO Ø19 Set de herramientas para sensores de estacionamiento, FCA 5 piezas Para la instalación posterior profesional de sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente
Instalación y adaptación posterior profesional
Incluye mandril de centrado, necesario para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente
Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios
De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación
Incluye:
1 set de punzones, 2 piezas, diámetro: 19 mm
1 mandril de centrado, diámetro 19 mm
1 portapunzones, 3/8", con rodamiento de bolas
1 broca, diám. 10 mm
Instalación del PDC directamente en los paragolpes
https://www.wurth.es/juego-de-herramientas-para-sensores-de-aparcamiento-fca-5-piezas1952004620JUEGO HHSS SENSORES APARCAMIENTO Ø19JUEGO HHSS SENSORES APARCAMIENTO Ø19<br>Set de herramientas para sensores de estacionamiento, FCA<br>5 piezas<br>Para la instalación posterior profesional de sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente<br><p class="level1">Instalación y adaptación posterior profesional</p><ul><li>Incluye mandril de centrado, necesario para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente</li><li>Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios</li><li>De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación</li></ul><P> </P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 set de punzones, 2 piezas, diámetro: 19 mm</li><li>1 mandril de centrado, diámetro 19 mm</li><li>1 portapunzones, 3/8", con rodamiento de bolas</li><li>1 broca, diám. 10 mm</li></ul><br><ul><li>Instalación del PDC directamente en los paragolpes</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/589454196.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/589454196.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para carrocerías coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para carrocerías coches/Herr. sensores de estac., surtido/juego1708111854000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!