Juego adaptador 6-en-2, profesional

Ref.: 1952001365
Ver todas las versiones
JUEGO DE ADAPTADORES 6 EN 2 PROFESIONAL

Descripción

JUEGO DE ADAPTADORES 6 EN 2 PROFESIONAL
Juego adaptador 6-en-2, profesional
2 piezas
Este conjunto le permite asegurar fácilmente los sockets a las herramientas, por ejemplo.

2 adaptadores en lugar de 6

Un pasador móvil con vaso cuadrado se adapta a adaptadores en función de sus necesidades y reemplaza de este modo a los adaptadores estándar. Puede emplearlos tanto para alargar como para acortar.

Incluye:

  • 1x tamaño 1: 1/4 pulg., C 3, 8 inch de longitud 50 mm
  • 1x tamaño 2: 3/4 pulg., C 1, 2 inch de longitud 65 mm
  • Adaptador GEDORE 1/4 pulg. a 1/2 pulg. DIN 3123

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top