Conjunto machos de roscar

Ref.: 065301
Ver todas las versiones
CAJA-7-MACHOS-ZEBRA-AZUL-(M3-M12)

Descripción

CAJA-7-MACHOS-ZEBRA-AZUL-(M3-M12)
Conjunto machos de roscar
Orificio ciego de acero M3-M12
14 piezas: brocas helicoidales de precisión y machos de roscar de orificio ciego para el mecanizado de aceros no aleado de viruta larga y de hasta 850 N/mm² de resistencia.

Broca helicoidal

  • Rebaje cruzado optimizado para una fuerza de penetración un 20 % inferior en comparación con la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajo más suave
  • Punta dividida optimizada para un taladrado por puntos preciso, incluso en superficies curvadas
  • Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
  • Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia de estos a la acumulación de material

Macho de roscar a máquina

  • Geometría de corte adaptada precisamente a materiales de acero
  • Parte roscada escalonada en diagonal y con microgeometría optimizada para una alta fiabilidad del proceso y una vida útil mayor con respecto a machos de roscar a máquina similares

  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al cortar roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen

  • Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Superficie

PL
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

40° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Código del sistema armonizado

820740100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

501.150 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

065301
Scroll to top