Set de formones de carpintero

Ref.: 0715653400
Ver todas las versiones
JUEGO-FORMONES-ZEBRA-ERGO-6UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-FORMONES-ZEBRA-ERGO-6UDS
Set de formones de carpintero
6 piezas
Empuñadura de 2 componentes para resistencia máxima de conformidad con DIN.

Empuñadura de 2 componentes

Antideslizante: trabajo sin fatiga

Capuchón de impacto de metal

Óptima transferencia de la fuerza de impacto: larga vida útil

Hoja de cromo-vanadio pulida

Corte limpio; larga vida útil

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

DIN

5139
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1275.000 g
Más Información

Normas

DIN 5139
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715653400

Ficha Técnica

32408747.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top