Juego de machos manuales

Ref.: 063916
Ver todas las versiones
JUEGO MACHOS HSS DIN 352 1-3 M.16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO MACHOS HSS DIN 352 1-3 M.16
Juego de machos manuales
HSS, DIN 352, 3 piezas
Consiste en un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un tercer macho (forma C) para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm²

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

14.0 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

206.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

063916

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top