Zapatos de seguridad Jogger S1P

Ref.: M316031047
Ver todas las versiones
DEPORTIVO JOGGER S1P SRC 47

Descripción

DEPORTIVO JOGGER S1P SRC 47
Zapatos de seguridad Jogger S1P
Zapatos S1P ultraligeros de estilo informal y muy cómodos que ofrecen una regulación de temperatura de primera calidad. Ideal para uso en interiores.
  • Ante transpirable, lengüeta de piel acolchada
  • Forro de microfibra, plantillas con acolchado
  • Punteras protectoras de acero, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante SRC PU/RPU, ancho estándar de 10,5
  • Par de cordones de repuesto
  • Aprox. 550 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Microfibre
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOPProducto fabricado en Europa
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Talla de zapato US

13
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

12
Más Información

Código del sistema armonizado

64034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información
Scroll to top