Chaqueta Würth Start Up 2023 para mujer

Ref.: M411517010
Ver todas las versiones
JKT START UP WUERTH LADY NAVY XS

Descripción

JKT START UP WUERTH LADY NAVY XS
Chaqueta Würth Start Up 2023 para mujer
Chaqueta de plumón suave y con neutralidad de carbono, con 2 bolsillos exteriores, 2 bolsillos interiores y bolsillo para teléfono móvil con cierre en el forro
  • Tratamiento repelente al agua en el exterior
  • Bolsa con marca para guardar la chaqueta en una mochila
  • Tejido fabricado con hilo de poliéster 100 % reciclado
  • Acolchado mediante tratamiento termostático
  • Forro fabricado en poliéster 100 % reciclado con detalles de grafeno
  • El grafeno permite una mejor termorregulación y tiene un efecto antibacteriano

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Código del sistema armonizado

620240100190
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información
Scroll to top