Chaqueta Würth Start Up 2023 para mujer

Ref.: M411517002
Ver todas las versiones
CHAQUETA START UP 2023 MJR AZUL L

Descripción

CHAQUETA START UP 2023 MJR AZUL L
Chaqueta Würth Start Up 2023 para mujer
Chaqueta de plumón suave y con neutralidad de carbono, con 2 bolsillos exteriores, 2 bolsillos interiores y bolsillo para teléfono móvil con cierre en el forro
  • Tratamiento repelente al agua en el exterior
  • Bolsa con marca para guardar la chaqueta en una mochila
  • Tejido fabricado con hilo de poliéster 100 % reciclado
  • Acolchado mediante tratamiento termostático
  • Forro fabricado en poliéster 100 % reciclado con detalles de grafeno
  • El grafeno permite una mejor termorregulación y tiene un efecto antibacteriano

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Código del sistema armonizado

620240100190
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información
Scroll to top