Herrajes para puertas

Ref.: F151147696
Ver todas las versiones
JGO. HIDRAULICO KINVARO T-71
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO. HIDRAULICO KINVARO T-71
Herrajes para puertas
Kinvaro T 71
Con amortiguación integrada ajustable
  • No necesita bisagras para muebles en la base superior
  • Más rápido de montar
  • Mantiene la puerta abierta de forma segura en cualquier posición
  • Es posible montar más unidades por encima
  • Montaje sencillo en la parte delantera sin herramientas
  • Ajuste tridimensional directo de las piezas delanteras
  • Sin necesidad de mantenimiento

Zona de aplicación de gran tamaño para puertas y ventanas de tamaño grande a extragrande

  • Anchura de la puerta: 300-1200 mm
  • Altura de la tapa: 300-600 mm
  • Fuerza elástica apta para un amplio abanico de aplicaciones: desde puertas y ventanas pequeñas de madera ligera hasta diseños reforzados.
  • Para diversos materiales y pesos de puertas y ventanas, p. ej., madera, tablero de densidad media (MDF), cristal con aluminio ancho o marcos de madera.

Excepcionalmente fácil de abrir con un mecanismo de apertura accionado por resorte

  • La puerta o ventana puede abrirse y cerrarse con facilidad
  • Requiere poco esfuerzo


Alcance de suministro: 1 fijación de puerta derecha/izquierda con amortiguación y muelle blanco premontado, 2 placas de montaje, tapas de protección, 1 tapa gris (similar a RAL 7045) en derecha/izquierda, 2 muelles naranjas incluidos sueltos, 1 set de instrucciones de instalación

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em

1.4 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em

8.5 kg
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

147 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1860.000 g
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

300 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima-máxima del módulo

300-600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa

1,4-8,5 kg
Más Información
Scroll to top