Accesorio de solapa Kinvaro T 65

Ref.: F151147682
Ver todas las versiones
JGO. HIDRAULICO KINVARO T-65
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO. HIDRAULICO KINVARO T-65
Accesorio de solapa Kinvaro T 65
Con amortiguación integrada ajustable
  • No necesita bisagras para muebles en la base superior
  • Mantiene la puerta abierta en cualquier posición a partir de 45°
  • Es posible montar más unidades por encima
  • Sin necesidad de mantenimiento

Frontal

  • Instalación sencilla
  • Ajuste de altura: +/- 3 mm

Mecanismo de apertura accionado por muelle

  • Apertura y cierre de la puerta muy cómodo y fácil
  • Requiere poco esfuerzo

Amplia gama de usos para anchura de puerta de 300-1200 mm, altura de puerta de 250-600 mm. Fuerza de muelle apta para un amplio abanico de aplicaciones, desde puertas pequeñas de madera ligera hasta diseños reforzados. Para diversos materiales y pesos de puertas y ventanas, p. ej., madera, tablero de densidad media (MDF), cristal con aluminio ancho o marcos de madera.


Incluye: 1 fijación de puerta derecha/izquierda con amortiguación y muelle negro premontado, 1 tapa de protección en gris (similar a RAL 7045) en derecha/izquierda, 2 muelles amarillos incluidos sueltos, instrucciones de instalación


Los pesos de las puertas siempre incluyen la empuñadura

Distancia entre el centro del orificio y el borde

33 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el panel superior d

30 mm
Más Información

Ángulo de apertura

100 grados
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

300 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em

0.6 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em

7.4 kg
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

133 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

882.000 g
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

250 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima/máxima del armario

300-1200 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima-máxima del módulo

250-600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa

0,6-7,4 kg
Más Información
Scroll to top