GUÍA CON RODAMIENTOS DE BOLAS CON CIERRE SUAVE

Ref.: 0684000136
Ver todas las versiones

JGO.GUIAS DE BOLAS SOFT-35KG-600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.GUIAS DE BOLAS SOFT-35KG-600MM
GUÍA CON RODAMIENTOS DE BOLAS CON CIERRE SUAVE
Cierre suave. Con amortiguador hidráulico integrado

Extensión completa

Guía con rodamientos de bolas montada lateralmente con extensión de longitud completa

Movimiento suave

El rodamiento continuo garantiza un rendimiento suave y silencioso

Extracción de cajón

Separación mediante palanca para la extracción del cajón

Capacidad de carga

35KG

Material

Acero laminado en frío

Acabados

Cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

Cincado-bruñido
Más Información

Anchura de montaje

12.7 mm
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.750 kg
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Certificado de producto

571895945.pdf

Catálogo General

0684000136

Ficha Técnica

32407095.pdf
Scroll to top