bomba de succión de fluido

Ref.: 0695555405
Ver todas las versiones
JERINGUILLA-MANUAL-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JERINGUILLA-MANUAL-1L
bomba de succión de fluido
250 ml

Material

ALU/PLA
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695555405

Ficha Técnica

32409017.pdf
Scroll to top