Espátula japonesa, acero inoxidable

Ref.: 0695940933
Ver todas las versiones
JAPSPTLA-SST-W100MM

Descripción

JAPSPTLA-SST-W100MM
Espátula japonesa, acero inoxidable
Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas
  • Hoja de acero inoxidable
  • Reverso de plástico de gran calidad resistente a los ácidos

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.667 g
Más Información
Scroll to top