Sierra plegable Douzuki

Ref.: 5760051011
Ver todas las versiones
-JAPSAE-DOUZUKI-KLP-L240MM

Descripción

-JAPSAE-DOUZUKI-KLP-L240MM
Sierra plegable Douzuki
Sierra japonesa de mano con mango de plástico de excelente calidad

Sierra de dientes finos, con arco

Hoja de sierra plegable

Ahorra espacio eficazmente y protege los dientes

Dientes templados por inducción

Excepcionalmente afilada, con una gran estabilidad

En maletín de plástico


  • Idónea para eliminar piezas o secciones mediante corte y para uniones exactas en trabajos con madera de construcción

  • Especialmente indicada para juntas de cola de milano

Longitud de lámina

240 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud (plegado)

315 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.3 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

567 mm
Más Información

Ancho de lámina

68 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información
Scroll to top