Chaqueta de trabajo Mercury

Ref.: M411341005
Ver todas las versiones

CHAQUETA MERCURY NEGRA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA MERCURY NEGRA 3XL
Chaqueta de trabajo Mercury
Chaqueta ligera y moderna.
  • Chaqueta de trabajo negra acolchada.
  • Puede plegarse en una bolsa especial que se guarda en uno de sus bolsillos inferiores.
  • Chaqueta cómoda, ideal para uso en entretiempo.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411341005

Ficha Técnica

32410465.pdf
Scroll to top