Jabón de manos para tintas

Ref.: 0893950003
Ver todas las versiones

JABÓN DE MANOS BIO PARA TINTAS 3L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABÓN DE MANOS BIO PARA TINTAS 3L
Jabón de manos para tintas
Producto Cosmético Notificado. Limpieza en la industria relacionada con tintas, pinturas, lacas, etc
Ideado para la limpieza de tintas, esmaltes, colas, resinas, etc.
  • Máxima eficacia.
  • Poderoso efecto limpiador para el lavado de manos en base a micropartículas de polietileno.
  • Alto rendimiento de limpieza y baja agresividad para la piel.

Excelente limpieza y protección.
  • Contiene glicerinas y productos de protección para la piel y potentes disolventes de tintas biodegradables.
  • Libre de siliconas.

Fórmula biodegradable y aromática.
  • Contiene D-limoneno, sustancia natural que se extrae de los cítricos.
  • Es la sustancia que proporciona un olor a naranja o limón.
  • Se utiliza como disolvente biodegradable.
  • Además de ser un excelente disolvente industrial, tiene aplicaciones aromáticas. Es usado, por ejemplo, como disolvente de resina, pigmentos y tintas.

Olor/fragancia

Cítricos
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

3 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco/transparente, turbio (endurecido)
Más Información

Peso del contenido

3 kg
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Densidad

0.82 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

5-6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,82 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

5-6 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893950003

Ficha Técnica

32409979.pdf

Hoja de datos de seguridad

04936400.PDF
Scroll to top