Revestimiento impermeable

Ref.: 0893217116
Ver todas las versiones
ISOLPUR PLUS IMPERM.TRANSPARENTE10KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ISOLPUR PLUS IMPERM.TRANSPARENTE10KG
Revestimiento impermeable
ISOLPUR PLUS
Revestimiento transparente a base de poliuretano de un componente impermeable y de alta resistencia para impermeabilizar terrazas, tejados, construcciones de fachadas y suelos.

Propiedades

  • Producto a base de agua
  • Gran flexibilidad y elasticidad
  • Excelente resistencia a las inclemencias climatológicas
  • Excelente resistencia al envejecimiento y estabilidad a los rayos UV; no amarillea
  • Buena adhesión a la mayoría de los sustratos
  • Producto inodoro y fácil de aplicar
  • Resistente al agua, la acumulación de agua y la suciedad
  • Resistente al tráfico de personas
  • Acabado mate
  • Fácil de aplicar con un rodillo, cepillo o sistema AIRLESS
  • No forma burbujas
  • No se necesitan juntas
  • Permite respirar a las superficies tratadas (permeable al vapor de agua)
  • Buena resistencia a ácidos y soluciones alcalinas, agentes de limpieza, agua salada y aceites

La base debe ser firme, estar limpia y seca, y no contener residuos de pintura, aceite, grasa, cera, etc. El soporte no debe superar el 5 % de humedad. Las nuevas estructuras de hormigón deben secarse durante al menos 28 días. Añada siempre un 1 % de PU ADITIVO (por peso del producto) a ISOLPUR PLUS. Una vez añadido, se puede mantener durante 1 semanas sin perder sus propiedades. No debe diluirse. En casos de temperaturas ligeramente altas, puede diluirse hasta un máximo de 5 % de agua. Aplique el producto en 3 capas transversales, utilizando un cepillo, un rodillo o un sistema airless. Si desea un acabado antideslizante, puede añadir un 2 % de ADITIVO ANTIDESLIZANTE, n.º de artículo 089035069, (por peso del producto).


Impermeabilización de terrazas, techos, construcciones de fachada y superficies plásticas transparentes (p. ej., policarbonato), e impermeabilización y protección de piedra natural y madera.


El producto tiene una estabilidad de 24 meses a partir de la fecha de producción si se conserva en el embalaje original en un lugar fresco y seco a una temperatura entre +5 °C y +30 °C.


No lave la superficie con agua. No aplique el producto sobre superficies cerámicas con sales con alto contenido de nitrito en las juntas, ni sobre superficies tratadas e impregnadas con productos a base de silicona, silano, siloxano y otros productos hidrófugos, ya que esto podría afectar a la adhesión del revestimiento.

Sin disolventes

Sí
Más Información

Tiempo de curado mínimo

4 h
Más Información

Base química

Poliuretano acrílico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

9.8 l
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes d
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Tiempo de curado

24 h
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.02 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

24 h
Más Información

Se puede pisar después de máximo

24 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

0.5 kg/m²
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

24 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893217116

Ficha Técnica

32406220.pdf

Ficha Técnica

32406221.pdf

Hoja de datos de seguridad

04917884.PDF
Scroll to top