INYECTOR GRADUABLE AA GAS R1234YF Adaptador de llenado para sistemas de aire acondicionado HFO-1234yf El adaptador de llenado es una herramienta profesional para inyectar el detector de fugas, el tinte, el aceite del compresor y el tapafugas en los sistemas de aire acondicionado del vehículo de forma rápida y sencilla.
Conexión rápida para usar con sistemas HFO-1234yf
Se puede utilizar en sistemas de presión y vacío
No se requiere manómetro para usar con conexión a baja presión
Suministra de 7,5 ml a 60 ml de tinte U/V, lubricante y sellador de fugas al sistema de aire acondicionado cerrado sin refrigerante adicional
El adaptador está marcado en divisiones de 7,5 ml para facilitar la administración de líquidos
Adaptador roscado para llenar con sellador de fugas, lubricante, colorante U/V y otros líquidos.
Para utilizarse con unidades de aire acondicionado HFO1234yf
https://www.wurth.es/inyector-graduable-a-a-gas-r1234yf0764000123INYECTOR GRADUABLE AA GAS R1234YFINYECTOR GRADUABLE AA GAS R1234YF<br>Adaptador de llenado<br>para sistemas de aire acondicionado HFO-1234yf<br>El adaptador de llenado es una herramienta profesional para inyectar el detector de fugas, el tinte, el aceite del compresor y el tapafugas en los sistemas de aire acondicionado del vehículo de forma rápida y sencilla.<br><ul><li>Conexión rápida para usar con sistemas HFO-1234yf</li><li>Se puede utilizar en sistemas de presión y vacío</li><li>No se requiere manómetro para usar con conexión a baja presión</li><li>Suministra de 7,5 ml a 60 ml de tinte U/V, lubricante y sellador de fugas al sistema de aire acondicionado cerrado sin refrigerante adicional</li><li>El adaptador está marcado en divisiones de 7,5 ml para facilitar la administración de líquidos</li></ul><br><P>Adaptador roscado para llenar con sellador de fugas, lubricante, colorante U/V y otros líquidos.</P><br><P>Para utilizarse con unidades de aire acondicionado HFO1234yf</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13367691.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13367691.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos mantenim. aires acondicionados/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos mantenim. aires acondicionados/Parada de fugas, accesorios2024-02-16T19:41:52+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.