Panel interior de Nova Pro Scala F8 Crystal

Ref.: F102132468
Ver todas las versiones

INTERIOR-NP-SCALA-F8-CRYSTAL-STONE

Descripción

INTERIOR-NP-SCALA-F8-CRYSTAL-STONE
Panel interior de Nova Pro Scala F8 Crystal
Marco estrecho con encaje a presión para componentes largos.
  • Se puede utilizar con laterales H186 y Crystal Plus.
  • Baja complejidad de las piezas
  • Instalación sencilla
  • Canal de 6 mm de material variable
  • Sin necesidad de taladrar los componentes, se meten a presión.
  • Color a juego con Nova Pro Scala
  • Mismas dimensiones que los cajones estándar (profundidad interna)
  • Para cortar a la longitud deseada

Se recomienda que el estabilizador del suelo sea de 600 mm de ancho



Se recomienda un estabilizador a partir de 600 mm de ancho

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala Crystal PlusNova Pro Scala H186
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.000 g
Más Información
Scroll to top